NC výstružník H7 6

Č. pol.: 162900 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 690 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý ⌀ DC mm, príp. palec Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: DIN 1835 A s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia H7
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Stopka DIN 1835 A s h6
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 26 mm
Dĺžka výčnelku L1 56 mm
Celková dĺžka L 93 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162900 6
EAN/GTIN 4045197090324
Číslo výrobcu 162900 6

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
Oceľ < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

NC-kompatibilné prevedenie podobné DIN 212 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní nie je potrebné.
S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.
≤ ⌀ veľ. 1,7 s 3 zubami; ≥ ⌀ veľ. 1,8 párny počet zubov a nerovnaký rozstup zubov. ≤ ⌀ veľ. 3,7 so strediacim hrotom na oboch stranách; ≥ ⌀ veľ. 3,8 so strediacimi otvormi na oboch stranách.
Výrobná príp. rezná tolerancia výstružníka podľa DIN1420 pre toleranciu otvoru H7.

Poznámka:

Výstružníky v rozmeroch 1/100 pozri č. 162902.
Výstružníky na priemer a lícovanie podľa špecifikácie pozri č. 162951

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


NC výstružník H7 6

NC výstružník H7 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 690 kus/y s okamžitým dodaním
20,06 €
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
46,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
332 kus/y s okamžitým dodaním
41,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
63,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
56,78 €
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
90,27 €
Počet rezných hrán Z 6 6 6 6 6 6
Celková dĺžka L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 138 mm 138 mm
Norma Výrobná norma Výrobná norma DIN 212 B DIN 212 B DIN 208 B DIN 208 B
Stopka DIN 1835 A s h6 DIN 1835 A s h6 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Morse kužeľ Morse kužeľ
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore pri priechodnom otvore pri priechodnom otvore pri priechodnom otvore pri priechodnom otvore pri priechodnom otvore
Druh produktu Výstružník Výstružník Výstružník Výstružník Výstružník Výstružník
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka