{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 5,610 mm - 6,000 mm | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 56 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162951 6 | |
EAN/GTIN | 4045197366108 | |
Číslo výrobcu | 162951 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník konfigurovateľný 6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
46,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 295 kus/y s okamžitým dodaním
20,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
399 kus/y s okamžitým dodaním
41,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
63,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
56,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
90,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Dĺžka britov Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |