{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 17 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 16,510 mm - 17,000 mm | |
Dĺžka britov Lc | 54 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 129 mm | |
Celková dĺžka L | 175 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162951 17 | |
EAN/GTIN | 4045197366320 | |
Číslo výrobcu | 162951 17 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník konfigurovateľný 17
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
132,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
57,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
130,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
77,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
130,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 175 | 175 | 175 | 214 | 214 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |