{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 17 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 54 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 128 mm | |
Celková dĺžka L | 175 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162900 17 | |
EAN/GTIN | 4045197091000 | |
Číslo výrobcu | 162900 17 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník H7 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
57,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
132,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
130,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
77,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
130,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 214 mm | 214 mm |
Menovité -⌀ DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ | Morse kužeľ |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | 0,3 mm/ot. | 0,3 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |