{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 84 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162951 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366177 | |
Číslo výrobcu | 162951 9,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník konfigurovateľný 9,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
72,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
30,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
66,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
96,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 84 | 83 | 84 | 100 |
Celková dĺžka L | 125 | 125 | 125 | 168 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |