{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Dĺžka britov Lc | 60 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 146 mm | |
Celková dĺžka L | 195 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162951 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366375 | |
Číslo výrobcu | 162951 19,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
NC výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 19,5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
174,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
147,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ | 19,010 mm - 19,500 mm | 19,010 mm - 19,500 mm |
Farebný krúžok | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 19,5 mm | 19,5 mm |
Norma | Výrobná norma | DIN 208 B |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |