{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Dĺžka britov Lc | 50 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 115 mm | |
Celková dĺžka L | 162 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162951 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366276 | |
Číslo výrobcu | 162951 14,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník konfigurovateľný 14,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
115,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ | 14,010 ;14,500 | 14,010 ;14,500 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 162 | 204 |
Norma | Výrobná norma | DIN 208 B |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,15 |