{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 12,610 mm - 13,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 44 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 110 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162951 13 | |
EAN/GTIN | 4045197366245 | |
Číslo výrobcu | 162951 13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník konfigurovateľný 13
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
99,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
44,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
100,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
58,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
99,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
Menovité -⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dĺžka britov Lc | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |