{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 17,510 mm - 18,000 mm | |
Dĺžka britov Lc | 56 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 136 mm | |
Celková dĺžka L | 182 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162951 18 | |
EAN/GTIN | 4045197366344 | |
Číslo výrobcu | 162951 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník konfigurovateľný 18
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
134,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
59,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
133,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
79,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
133,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Menovité -⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ | Morse kužeľ |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |