{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Dĺžka britov Lc | 50 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 121 mm | |
Celková dĺžka L | 204 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092366 | |
Číslo výrobcu | 164180 14,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný 14,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
115,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ | 14,010 ;14,500 | 14,010 ;14,500 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 204 | 162 |
Norma | DIN 208 B | Výrobná norma |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,3 |