{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 33 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 32,060 mm - 33,050 mm | |
Dĺžka britov Lc | 77 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 190 mm | |
Celková dĺžka L | 317 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 33 | |
EAN/GTIN | 4045197092731 | |
Číslo výrobcu | 164180 33 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 33mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
310,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
368,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
354,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
207,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
384,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 168 mm | 230 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 317 mm | 200 mm | 200 mm | 265 mm | 354 mm |
Vnútorné chladenie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 77 mm | 25 mm | 25 mm | 133 mm | 210 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |