{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 32 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 77 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 190 mm | |
Celková dĺžka L | 317 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164000 32 | |
EAN/GTIN | 4045197092045 | |
Číslo výrobcu | 164000 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
188,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
355,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
298,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
346,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
170,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
196,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 190 | 230 | 190 | 139 | 168 | 165 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | zelená | bez | bez |
Celková dĺžka L | 317 | 354 | 317 | 200 | 265 | 265 |
Menovité -⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norma | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Výrobná norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 77 | 210 | 77 | 25 | 133 | 133 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |