{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 32 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k11 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ v nábehu | 23,6 mm | |
Dĺžka britov Lc | 210 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 230 mm | |
Celková dĺžka L | 354 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162800 32 | |
EAN/GTIN | 4045197089441 | |
Číslo výrobcu | 162800 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výstružník na otvory pre nity 32
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
355,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
188,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
298,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
346,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
170,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
196,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 230 | 190 | 190 | 139 | 168 | 165 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | zelená | bez | bez |
Celková dĺžka L | 354 | 317 | 317 | 200 | 265 | 265 |
Menovité -⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Výrobná norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 210 | 77 | 77 | 25 | 133 | 133 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |