Výstružník na otvory pre nity, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC k11: 24mm

Č. pol.: 162800 24
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý ⌀ DC k11 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 311
  • Uhol sklonu zubov: 25
  • Tolerancia menovitého ⌀: k11
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 24 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 311
Uhol sklonu zubov 25 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ k11
Vnútorné chladenie nie
Stopka Morse kužeľ
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
⌀ v nábehu 16,8 mm
Dĺžka britov Lc 180 mm
Dĺžka výčnelku L1 197 mm
Celková dĺžka L 296 mm
Počet rezných hrán Z 4
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 3
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,25 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162800 24
EAN/GTIN 4045197089380
Číslo výrobcu 162800 24
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Kužeľovito stúpajúci nábeh na dĺžku približne 3× menovitý ⌀. Veľmi stabilný vďaka silnému jadru a zvlnenému ozubenému chrbtu. Jednoduchý odlupovací rez vďaka špirálovým drážkam a rôznemu počtu zubov v závislosti od veľkosti.

Použitie:

Obzvlášť vhodné na vystružovanie posunutých otvorov pri montáži komponentov alebo pri potrebe zväčšenia otvorov pre nity. Pri stavbe kotlov sa výstružníky na otvory pre nity používajú na ručných pneumatických vŕtačkách.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka