{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k11 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ v nábehu | 9,8 mm | |
Dĺžka britov Lc | 115 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 129 mm | |
Celková dĺžka L | 209 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162800 14 | |
EAN/GTIN | 4045197089281 | |
Číslo výrobcu | 162800 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Výstružník na otvory pre nity, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC k11: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
96,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
150,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 129 mm | 97 mm |
Celková dĺžka L | 209 mm | 163 mm |
Menovité -⌀ DC | 14 mm | 14 mm |
Dĺžka britov Lc | 115 mm | 61 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |