{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 27 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k11 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ v nábehu | 19,2 mm | |
Dĺžka britov Lc | 195 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 212 mm | |
Celková dĺžka L | 311 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162800 27 | |
EAN/GTIN | 4062406064402 | |
Číslo výrobcu | 162800 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Výstružník na otvory pre nity 27
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
231,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
225,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
157,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 10 | 10 |
Celková dĺžka L | 311 | 277 | 247 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 27 | 27 | 27 |
Dĺžka britov Lc | 195 | 71 | 124 |
Uhol sklonu zubov | 25 | 7-8 | 7-8 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |