{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 40 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k11 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ v nábehu | 30,8 mm | |
Dĺžka britov Lc | 230 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 250 mm | |
Celková dĺžka L | 374 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162800 40 | |
EAN/GTIN | 4062406065164 | |
Číslo výrobcu | 162800 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Výstružník na otvory pre nity 40
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
499,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
390,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
368,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 250 | 204 | 190 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 40 | 40 | 40 |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 206 B |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |