{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k11 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ v nábehu | 5,9 mm | |
Dĺžka britov Lc | 85 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 95,5 mm | |
Celková dĺžka L | 161 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162800 8,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064372 | |
Číslo výrobcu | 162800 8,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Výstružník na otvory pre nity, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC k11: 8,4mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
87,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
32,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 95,5 mm | 80 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Menovité -⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm |
Stopka | Morse kužeľ | DIN 1835 A s h6 |
Dĺžka britov Lc | 85 mm | 33 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS E |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |