{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 50 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 86 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 224 mm | |
Celková dĺžka L | 344 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164000 50 | |
EAN/GTIN | 4045197092144 | |
Číslo výrobcu | 164000 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 50mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
416,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
425,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
628,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 224 mm | 217 mm | 224 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 344 mm | 347 mm | 344 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 208 B |
Dĺžka britov Lc | 86 mm | 174 mm | 86 mm |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň |