{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 50 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 48,000 mm - 50,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 174 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 217 mm | |
Celková dĺžka L | 347 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 39 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 50 | |
EAN/GTIN | 4045197927590 | |
Číslo výrobcu | 160200 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 50
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
425,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
416,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
628,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 12 | 12 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 50 | 50 | 50 |
Uhol sklonu zubov | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |