{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 21 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 20,201 mm - 21,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 100 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 126 mm | |
Celková dĺžka L | 201 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 16 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 21 | |
EAN/GTIN | 4045197927231 | |
Číslo výrobcu | 160200 21 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 21
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
100,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
157,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
154,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
265,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
252,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 201 | 271 | 232 | 160 | 160 |
Menovité -⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norma | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 100 | 155 | 62 | 25 | 25 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri slepých otvoroch |