{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 36 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 142 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 177 mm | |
Celková dĺžka L | 284 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 29 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 36 | |
EAN/GTIN | 4045197927552 | |
Číslo výrobcu | 160200 36 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 36
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
298,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
358,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
393,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
378,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | zelená | zelená |
Menovité -⌀ DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 142 | 79 | 79 | 25 | 25 |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |