{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 36 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 35,210 mm - 36,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 139 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164358 36 | |
EAN/GTIN | 4045197769725 | |
Číslo výrobcu | 164358 36 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vysokovýkonný výstružník HSS HPC priechodný otvor, TiAlN, Menovité -⌀ DC: 36mm
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
393,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
358,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
378,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
298,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Dĺžka výčnelku L1 | 139 mm | 200 mm | 200 mm | 139 mm | 177 mm |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | nie | nie | áno, pri 25 bar | nie |
Menovité -⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | 79 mm | 79 mm | 25 mm | 142 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |