{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 39 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 139 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164358 39 | |
EAN/GTIN | 4045197769756 | |
Číslo výrobcu | 164358 39 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vysokovýkonný výstružník HSS HPC priechodný otvor 39
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
430,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
409,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
419,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 139 | 204 | 139 |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Norma | Výrobná norma | DIN 208 B | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | Morse kužeľ | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri slepých otvoroch |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |