{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 11,710 mm - 12,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 70 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,15 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164358 12 | |
EAN/GTIN | 4045197769480 | |
Číslo výrobcu | 164358 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vysokovýkonný výstružník HSS HPC priechodný otvor, TiAlN, Menovité -⌀ DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
143,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
48,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
603 kus/y s okamžitým dodaním
41,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | bez | bez |
Celková dĺžka L | 120 mm | 152 mm | 152 mm |
Norma | Výrobná norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | 76 mm | 76 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |