{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 29 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 119 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164358 29 | |
EAN/GTIN | 4045197769657 | |
Číslo výrobcu | 164358 29 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vysokovýkonný výstružník HSS HPC priechodný otvor 29
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
323,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
235,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
309,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 10 | 8 |
Farebný krúžok | zelená | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 180 | 281 | 180 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | nie | áno, pri 25 bar |
Norma | Výrobná norma | DIN 208 B | Výrobná norma |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |