{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 7,210 mm - 7,700 mm | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 59 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164358 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197769398 | |
Číslo výrobcu | 164358 7,5 |