{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 18,201 mm - 19,100 mm | |
Dĺžka britov Lc | 93 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 118 mm | |
Celková dĺžka L | 188 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 19 | |
EAN/GTIN | 4045197927125 | |
Číslo výrobcu | 160200 19 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
88,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
212,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
81,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 188 mm | 150 mm | 188 mm |
Menovité -⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 206 B | Výrobná norma | DIN 206 B |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |