{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 21 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | |
Rozsah ⌀ | 20,210 mm - 21,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 93 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164359 21 | |
EAN/GTIN | 4045197769978 | |
Číslo výrobcu | 164359 21 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vysokovýkonný výstružník HSS HPC slepý otvor, TiAlN, Menovité -⌀ DC: 21mm
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
252,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
157,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
154,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
265,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
100,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 93 mm | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 126 mm |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | zelená | bez |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | nie | nie | áno, pri 25 bar | nie |
Menovité -⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norma | Výrobná norma | DIN 311 | DIN 208 B | Výrobná norma | DIN 206 B |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |