{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nenn-⌀ DC | 37 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
⌀-Bereich | 36,210 mm - 37,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Auskraglänge L1 | 139 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,3 mm | |
Farbring | grün | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Číslo položky | 164359 37 | |
EAN/GTIN | 4045197770127 | |
Číslo výrobcu | 164359 37 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vysokovýkonný výstružník HSS HPC slepý otvor, TiAlN, Menovité -⌀ DC: 37mm
na vyžiadanie
Dodanie po dohode
0 kus/y s okamžitým dodaním
403,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie po dohode
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 413.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie po dohode
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 441.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 474.50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 10 | 8 | 5 |
Auskraglänge L1 | 139 mm | 200 mm | 139 mm | 240 mm |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Nenn-⌀ DC | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | 79 mm | 25 mm | 220 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |