Vysokovýkonný výstružník HSS HPC slepý otvor, TiAlN, Menovité -⌀ DC: 15H7mm

Č. pol.: 164359 15H7
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 15 mm
Povrchová úprava TiAlN
Tolerancia H7
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
Dĺžka britov Lc 22 mm
Dĺžka výčnelku L1 58 mm
Celková dĺžka L 130 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,18 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,2 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164359 15H7
EAN/GTIN 4045197767974
Číslo výrobcu 164359 15H7

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
45
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vyhotovenie vhodné na NC s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie najmä v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách.
Na zabezpečenie najvyššej presnosti obvodovej hádzavosti a bezpečnosti procesu.
Zaobstaranie špeciálnych upínaní už nie je potrebné.
S vnútorným prívodom chladiaceho média na aplikácie HPC s cieľom znížiť výrobné náklady.
S krátkymi reznými hranami a rovnými drážkami.
Špecifikácie tolerancie:
Konfigurovateľný:
Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
H7: Vyhotovenie pre toleranciu otvoru H7 podľa DIN1420.

Použitie:

Na vystružovanie HPC/HSC slepých otvorov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka