{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 80 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164359 19H7 | |
EAN/GTIN | 4045197768018 | |
Číslo výrobcu | 164359 19H7 |