{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 58 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 140 mm | |
Celková dĺžka L | 189 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163000 19 | |
EAN/GTIN | 4045197253262 | |
Číslo výrobcu | 163000 19 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
158,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
69,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
161,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
85,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
141,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 212 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 208 B | DIN 208 B |
Dĺžka britov Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | 0,3 mm/ot. | 0,3 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |