{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 28 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 64 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 6,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163000 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197252975 | |
Číslo výrobcu | 163000 6,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7 6,4
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
51,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
24,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
103,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
130,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Dĺžka výčnelku L1 | 64 | 64 | 59 | 59 | 85,5 |
Celková dĺžka L | 101 | 101 | 101 | 101 | 151 |
Menovité -⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | Morse kužeľ |
Dĺžka britov Lc | 28 | 28 | 26 | 26 | 75 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | VHM | VHM | HSS |