{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 47 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 114 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163000 14 | |
EAN/GTIN | 4045197253217 | |
Číslo výrobcu | 163000 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
102,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
45,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
102,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
161,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
100,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 114 mm | 112 mm | 113 mm | 110 mm | 122 mm | 122 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Menovité -⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Stopka | Valcová stopka s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ | Morse kužeľ |
Dĺžka britov Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |