{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 41 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163000 11 | |
EAN/GTIN | 4045197253187 | |
Číslo výrobcu | 163000 11 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
84,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
41,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
83,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
134,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
56,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
95,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 101 | 101 | 101 | 98 | 108 | 108 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 142 | 142 | 142 | 142 | 175 | 175 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ | Morse kužeľ |
Dĺžka britov Lc | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |