{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 44 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 110 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197253194 | |
Číslo výrobcu | 163000 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 101 kus/y s okamžitým dodaním
41,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
88,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
138,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
55,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
94,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Celková dĺžka L | 151 | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
Menovité -⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norma | DIN 212 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Stopka | Valcová stopka s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ | Morse kužeľ |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |