{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 21 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 51 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163000 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197252838 | |
Číslo výrobcu | 163000 4,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
40,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
19,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
49,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
90,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 51 | 51 | 51 | 63 |
Celková dĺžka L | 80 | 80 | 80 | 133 |
Menovité -⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Dĺžka britov Lc | 21 | 21 | 21 | 23 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |