{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 21 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 51 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162900 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197090089 | |
Číslo výrobcu | 162900 4,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník H7 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
19,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
49,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
40,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
90,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | DIN 208 B |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | 0,15 mm/ot. | 0,15 mm/ot. | 0,1 mm/ot. |