{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 15 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 29 mm | |
Celková dĺžka L | 61 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163000 3 | |
EAN/GTIN | 4045197252692 | |
Číslo výrobcu | 163000 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
34,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 044 kus/y s okamžitým dodaním
19,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
37,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
106,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 29 | 33 | 30 | 42 |
Celková dĺžka L | 61 | 61 | 61 | 114,5 |
Menovité -⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Morse kužeľ |
Dĺžka britov Lc | 15 | 15 | 15 | 15 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |