Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 2mm

Č. pol.: 163000 2
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 212 B
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia H7
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 212 B
Vnútorné chladenie nie
Stopka Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 11 mm
Dĺžka výčnelku L1 22 mm
Celková dĺžka L 49 mm
Počet rezných hrán Z 4
⌀ stopky Ds 2 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,15 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163000 2
EAN/GTIN 4045197252593
Číslo výrobcu 163000 2

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
Oceľ < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.
Od veľ. 1,8 párny počet zubov a nerovnaká rozteč zubov.
Do veľ. 3,7 so strediacim hrotom na oboch stranách;
od veľ. 3,9 so strediacimi otvormi na oboch stranách.
Výstružníky s koncovým výbrusom pre lícovanie H7.

Použitie:

Na vystružovanie priechodných otvorov. Vďaka krátkemu nábehu sa dá použiť aj na slepé otvory (od ⌀ 3,9 mm ⌀).

Poznámka:

  • Strojové výstružníky s rovnými drážkami sú k dispozícii zo závodu.
  • Výstružníky s inými priemermi a lícovaním pozri č. 162951.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka