{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 56 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 5,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197252906 | |
Číslo výrobcu | 163000 5,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 5,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
47,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
57,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
90,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Stopka | Valcová stopka s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Morse kužeľ |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |