{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 59 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164340 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197093691 | |
Číslo výrobcu | 164340 6,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK NC strojný výstružník, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 6,4mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
103,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
24,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
51,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
130,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 59 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 85,5 mm |
Celková dĺžka L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 151 mm |
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | Výrobná norma | DIN 311 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | DIN 6535 HA s h6 | Morse kužeľ |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |