TK NC strojný výstružník 5,03

Č. pol.: 164340 5,03
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5,03 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia H7
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Stopka DIN 6535 HA s h6
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 26 mm
Dĺžka výčnelku L1 51 mm
Celková dĺžka L 93 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,12 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164340 5,03
EAN/GTIN 4045197093523
Číslo výrobcu 164340 5,03

užívateľská tabuľka

Hliník
N
35
Alu (krátke rezanie)
N
30
Oceľ < 500 N/mm²
P
20
Oceľ < 750 N/mm²
P
13
Oceľ < 900 N/mm²
P
10
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
Oceľ < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vyhotovenie vhodné na NC podobný DIN 8093 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie najmä v hyradulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. To zabezpečí najvyššiu sústredenosť.
Špecifikácie tolerancie:
Veľkosť 0,6 – 0,9: Výrobná alebo rezná tolerancia 0/+0,004 mm.
Veľkosť 0,98 – 20: Výrobná príp. rezná tolerancia výstružníka podľa DIN1420 pre toleranciu otvorov H7.
Pri používaní výstružníkov GARANT NC už nie je potrebné zaobstarať špeciálne upínania. S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Použitie:

Na vystružovanie priechodných otvorov, pretože sa triesky odvádzajú v smere rezania. Nárez sa môže použiť aj na slepé otvory.

Poznámka:

Výstružníky ako č. 164340 a 164341 s inými priemermi a lícovaním pozri č. 164344 a 164345.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka