{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164340 2 | |
EAN/GTIN | 4045197093059 | |
Číslo výrobcu | 164340 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |