TK NC strojný výstružník, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 0,60mm

Č. pol.: 164340 0,60
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Tolerancia: 0/0,004
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 0,6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia 0/0,004
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Stopka DIN 6535 HA s h6
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 5 mm
Dĺžka výčnelku L1 7,5 mm
Celková dĺžka L 45 mm
Počet rezných hrán Z 4
⌀ stopky Ds 3 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,08 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 164340 0,60
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197546234
Kopírovať
Číslo výrobcu 164340 0,60
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
35
Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
30
Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
20
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
13
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
10
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
8
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
6
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
10
INOX > 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
8
Ti > 850 N/mm²
Použitie/[m/min]
S
Kód ISO:
8
GG(G)
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
8
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
20
Uni
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Vyhotovenie vhodné na NC podobný DIN 8093 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie najmä v hyradulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. To zabezpečí najvyššiu sústredenosť.
Špecifikácie tolerancie:
Veľkosť 0,6 – 0,9: Výrobná alebo rezná tolerancia 0/+0,004 mm.
Veľkosť 0,98 – 20: Výrobná príp. rezná tolerancia výstružníka podľa DIN1420 pre toleranciu otvorov H7.
Pri používaní výstružníkov GARANT NC už nie je potrebné zaobstarať špeciálne upínania. S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Použitie:

Na vystružovanie priechodných otvorov, pretože sa triesky odvádzajú v smere rezania. Nárez sa môže použiť aj na slepé otvory.

Poznámka:

Výstružníky ako č. 164340 a 164341 s inými priemermi a lícovaním pozri č. 164344 a 164345.