{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 24 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 85 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 137 mm | |
Celková dĺžka L | 231 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 20 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 24 | |
EAN/GTIN | 4045197250773 | |
Číslo výrobcu | 160500 24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník nastaviteľný 24
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
283,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
192,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 137 | 197 |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 231 | 296 |
Dĺžka britov Lc | 85 | 180 |
Uhol sklonu zubov | 7-8 | 25 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |