{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 68 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 112 mm | |
Celková dĺžka L | 188 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 19 | |
EAN/GTIN | 4045197250742 | |
Číslo výrobcu | 160500 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník nastaviteľný, Menovité -⌀ DC: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
210,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
149,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 188 mm | 261 mm |
Menovité -⌀ DC | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Dĺžka britov Lc | 68 mm | 145 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |