{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 28 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 94 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 149 mm | |
Celková dĺžka L | 247 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 22,4 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 28 | |
EAN/GTIN | 4045197250803 | |
Číslo výrobcu | 160500 28 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník nastaviteľný, Menovité -⌀ DC: 28mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
354,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
231,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 149 mm | 212 mm |
Celková dĺžka L | 247 mm | 311 mm |
Menovité -⌀ DC | 28 mm | 28 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Dĺžka britov Lc | 94 mm | 195 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | 25 Stupeň |