{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,5 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 58 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 72 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,3 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937223 | |
Číslo výrobcu | 160150 8,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník H7, Menovité -⌀ DC: 8,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
37,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 72 mm | 73 mm |
Menovité -⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 58 mm | 58 mm |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |